pe24 パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
113件の「pe24 パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャブレターオーバーホールキット」、「250TR キャブ」、「pe24 ファンネル」などの商品も取り扱っております。
フロートチャンバーガスケット KITACOランキング1位
1個
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PEキャブ用フロートチャンバーガスケット DAYTONA(デイトナ)ランキング2位
1個
879税込967
当日出荷



リング(0) フロート チャンバ 92055-1389 Kawasakiランキング5位
1個
559税込615
当日出荷





耐ガソリン性に優れる特殊ラバーシートを採用。ガソリンの滲みを完全に抑えます。4気筒1台分でのデリバリー。
1個
4,898税込5,388
6日以内出荷



1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

キャブレターオーバーホール、補修、修理時の必需品。
適合車種純正品番:92055-1222
1枚ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1セット
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204グレー危険物の類別非危険物
1個(8g)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
1本(5g)
289税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティング。タイプ:タイプ4(91846) PE24(ケーブルアジャスター付きのトップキャップが標準)。メインジェット:#120。スロージェット:#65(エアブリードなし)。スロットルバルブ:#5.0。マニホールド側外径:Φ30.5。エアフィルター側外径:Φ45タイプタイプ4(91846)PE24外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45バルブスロットルバルブ:#5.0
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
タイプミクニ 六角型/大
1個
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)